エスコ
ブラックボード
付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。
付属品
吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する
グレー色プラスチック板2枚
材質
枠:アルミ、ボード:鉄板
内容量
1枚
注意
※画像はEA761LC-192です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479415
EA761LC-192
1.03
600×450
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479424
EA761LC-193
3.42
900×600
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
70479406
EA761LC-191
0.56
450×300
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください