ホットプレートセット

ホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコホットプレートセット - エスコ

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」。「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート。「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい。「傾斜溝つき焼肉プレート」。大きなたこ焼きが30個も焼ける 。「区切り線つきたこ焼きプレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。

質量(kg)7消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)内形寸法(mm)深型プレート:405×270×35(H) 焼肉プレート:405×270×20(H) たこ焼きプレート:405×270×15(H)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479117EA763AK-7G
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする