曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - エスコ

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!

質量(kg)5.5消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)プレート寸法(mm)内寸:484×318×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479108EA763AK-4D
オープン
19,700
21,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする