曜日別特売

ホットプレート

ホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコホットプレート - エスコ

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。

質量(kg)4.0消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)内寸:405×270×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140温度調節範囲(℃)保温(80)~250(ふたなし)内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479126EA763AK-8G
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする