曜日別特売

ボーガスペーパーカッター

ボーガスペーパーカッター - エスコボーガスペーパーカッター - エスコボーガスペーパーカッター - エスコボーガスペーパーカッター - エスコボーガスペーパーカッター - エスコ

ロール状のボーガスペーパーを必要な分だけ引出し、カットすることができます。

材質質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×195×375用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:240以下繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479214EA762EB-91
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする