曜日別特売

ホースカッター

ホースカッター - エスコホースカッター - エスコホースカッター - エスコホースカッター - エスコホースカッター - エスコホースカッター - エスコ

直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。

材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478925EA338KA-11
オープン
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする