プラダン[ポリカーボネート]

プラダン[ポリカーボネート] - エスコプラダン[ポリカーボネート] - エスコプラダン[ポリカーボネート] - エスコプラダン[ポリカーボネート] - エスコ

難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)。樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。

材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)4質量(g)720奥行(mm)910耐熱温度(℃)約120程度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4内容量1枚(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480849EA911BD-91Aクリアー
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
70480858EA911BD-92Aブロンズ
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする