曜日別特売

ブラックシート[#2500]

ブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコブラックシート[#2500] - エスコ

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。

材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480824EA911AC-551枚4.95.4×7.2
オープン
9,950
10,945(税込)
翌日出荷
返品不可
70480840EA911AC-561枚13.510×10
オープン
27,600
30,360(税込)
翌日出荷
返品不可
70480867EA911AC-511組(5枚)0.411.8×1.8
オープン
7,480
8,228(税込)
翌日出荷
返品不可
70480876EA911AC-521組(5枚)0.611.8×2.7
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
70480885EA911AC-531組(5枚)0.222.7×3.6
オープン
16,700
18,370(税込)
翌日出荷
返品不可
70480894EA911AC-541組(2枚)2.453.6×5.4
オープン
9,400
10,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする