曜日別特売

ペール缶(UN規格適合品)

ペール缶(UN規格適合品) - エスコペール缶(UN規格適合品) - エスコペール缶(UN規格適合品) - エスコペール缶(UN規格適合品) - エスコ

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。

材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480928EA991AG-23
オープン
6,260
6,886(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする