エスコ
ボードアンカー用フィキシングツール
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)
引き:19
全長(mm)
207
質量(g)
520
最大加工能力(Φmm)
8
ねじサイズ
適合:M4~M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480316
EA947BC-4
オープン
¥
6,610
¥
7,271
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください