エスコ
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
ノズル長(mm)
ノズル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480350
EA991BC-52
234
2
150
16~32
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480359
EA991BC-55
475
5
230
19~47
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください