プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) - エスコ

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。

材質ポリエチレン目盛単位(mL)500質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481059EA991BC-755
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする