エスコ
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質
ポリエチレン
質量(g)
234
容量(L)
2
ノズル長(mm)
150
ノズル外径(Φmm)
16~32
危険物の類別
非危険物
目盛単位(mL)
500
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481050
EA991BC-72
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください