プラスチックオイラー

プラスチックオイラー - エスコプラスチックオイラー - エスコプラスチックオイラー - エスコプラスチックオイラー - エスコプラスチックオイラー - エスコプラスチックオイラー - エスコ

真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。

材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE容量(mL)25質量(g)8.2ノズル長(mm)80危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)25×104内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480745EA990PE-1A
オープン
830
913(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする