エスコ
ヘルメット取付フェイスプロテクター(幅広)
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質
ヘッドギアー:アルミニウム、フェイスガード:PETG
寸法(mm)
フェイスガード:203×394
色
フェイスカラー:スクリア
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479914
EA800PA-52
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください