エスコ
ヘルメット取付フェイスプロテクター(スチールメッシュ)
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ヘルメット取付型。
材質
ヘッドギアー:アルミニウム、スタンド:鉄
寸法(mm)
フェイスガード:203×305
色
フェイスカラー:ススモーク
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479905
EA800PA-51
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください