エスコ
ペダル開閉ダストボックス
ペダル開閉式ダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480456
EA995AA-397
1.5
25
371×292×464
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480465
EA995AA-398
1.7
35
399×306×546
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください