エスコ
ペダル開閉ダストボックス
フック付き。ペダル開閉式ダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×284×584
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480474
EA995AA-399
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください