エスコ
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.9
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×203×152.5
耐荷重(t)
5
タイヤサイズ(mm)
最大:685
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480325
EA984SF-10
オープン
¥
7,630
¥
8,393
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください