エスコ
ボルト保護キャップ
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質
ソフトPVC
色
黒
注意
※画像はEA983FM-609です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480605
EA983FM-611
1袋(20個)
d×h:11.0~13.5×25
対応:M12、BSP7/6”・BSP1/2”、UNF1/4”
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480614
EA983FM-613
1袋(20個)
d×h:13.5~16.5×30
対応:M14・M16、BSP9/16”・BSP5/8”
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480630
EA983FM-616
1袋(10個)
d×h:16.5~20.0×40
対応:M18、BSP3/4”、UNF3/8”
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
70480639
EA983FM-620
1袋(10個)
d×h:20.0~24.0×50
対応:M20・M22・M24、BSP7/8”、UNF1/2”・UNF5/8”
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください