曜日別特売

ブロワバキューム[粉砕機能付]

ブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコブロワバキューム[粉砕機能付] - エスコ

付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。

質量(kg)3.6消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)低速46、高速87風速(m/s)低速:7、高速:86風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23サイズ(mm)905×195×400(H)ダストバッグ容量(L)25内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480648EA899CB-5A
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする