エスコ
ブチルゴム手袋(厚手)
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質
ブチルゴム
長さ(mm)
中指:75
厚さ(mm)
0.71
寸法(mm)
掌周り:229
全長(mm)
355
色
ブラック
サイズ
L
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480045
EA354BW-72
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください