曜日別特売

ブチルゴム手袋(厚手)

ブチルゴム手袋(厚手) - エスコブチルゴム手袋(厚手) - エスコブチルゴム手袋(厚手) - エスコブチルゴム手袋(厚手) - エスコ

厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。

材質ブチルゴム長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:254全長(mm)355ブラックサイズXL内容量1双
注意
※画像はEA354BW-72です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480054EA354BW-73
オープン
27,900
30,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする