フレキ管カッター

フレキ管カッター - エスコ

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。

全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478950EA203T-7
オープン
11,800
12,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする