エスコ
ボストンバッグ
外ポケット1個付。保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。パトロール等の移動時に便利です。
材質
再生ポリエステル
質量(g)
約560
容量(L)
上側:6.7 下側:8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×370×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480210
EA925FE-2A
オープン
¥
6,250
¥
6,875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください