エスコ
ホールソー用パイロットドリル [LENOX]
用途
鉄ステンレス木材化粧ボード塩ビ
適合
アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S
全長(mm)
108
質量(g)
21
シャンク径(mm)
6.4
内容量
1本
注意
※37mm以上のバイメタルホルソーで使用する際にセンタードリルが長い場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479300
EA823L-1A
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください