エスコ
ペトロラタム系防食テープ
用途
高温配管、機器、タンク類の防錆防食用
材質
基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
引張強度(N/mm)
31.2/10
体積抵抗率(Ωcm)
10^14
耐熱温度(℃)
流下:+90
粘着力
60S以上
吸水率(%)
0.1
伸び
15.0%
内容量
1巻
注意
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480666
EA944MK-122
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください