エスコ
ホールソー(六角軸/Co-HSS)
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。
用途
ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
軸長(mm)
25
有効長(mm)
6
刃先(mm)
径:11
六角(mm)
軸:6.35(1/4”)
内容量
1本
注意
※画像はEA824HT-13です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479327
EA824HT-11A
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください