ホールソー(六角軸/Co-HSS)

ホールソー(六角軸/Co-HSS) - エスコホールソー(六角軸/Co-HSS) - エスコホールソー(六角軸/Co-HSS) - エスコホールソー(六角軸/Co-HSS) - エスコ

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)内容量1本
注意
※画像はEA824HT-13です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479336EA824HT-16A
オープン
4,170
4,587(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする