銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル - NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル - NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル - NS(日進工具)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70482486DHR237 0.6X30.64541.20.56
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482495DHR237 0.8X30.84541.60.76
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482504DHR237 1X6145420.95
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482520DHR237 1.5X81.550431.45
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482529DHR237 2.5X102.550452.4
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482538DHR237 4X20460683.8
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482547DHR237 5X205606104.8
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482556DHR237 6X156506125.8
9,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482565DHR237 0.4X30.44540.80.37
9,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
70482574DHR237 0.5X40.545410.46
9,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
70482590DHR237 1X3145420.95
9,100
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
70482599DHR237 4X25470683.8
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70482608DHR237 5X255606104.8
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70482617DHR237 1.5X161.560431.45
10,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
70482626DHR237 2.5X162.550452.4
10,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
70482635DHR237 3X10350662.85
9,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482644DHR237 1X4145420.95
9,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482660DHR237 2X6250441.94
9,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482669DHR237 2X8250441.94
9,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482678DHR237 2.5X202.560452.4
10,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70482687DHR237 0.1X0.750.14540.20.085
14,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
70482696DHR237 0.4X10.44540.80.37
8,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
70482705DHR237 0.5X20.545410.46
8,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
70482714DHR237 0.8X80.85041.60.76
10,300
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
70482730DHR237 0.6X40.64541.20.56
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482739DHR237 0.8X40.84541.60.76
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482748DHR237 1X8150420.95
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70482757DHR237 0.4X40.44540.80.37
9,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482766DHR237 2X10250441.94
9,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482775DHR237 2X12250441.94
9,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482784DHR237 2X14250441.94
9,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
70482800DHR237 4X10450683.8
8,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
70482809DHR237 6X306706125.8
12,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
70482818DHR237 1.5X101.550431.45
9,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
70482827DHR237 1.5X121.550431.45
9,900
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
70482836DHR237 3X25370662.85
11,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
70482845DHR237 0.5X60.545410.46
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482854DHR237 0.6X20.64541.20.56
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482870DHR237 1X5145420.95
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482879DHR237 1.5X41.545431.45
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482888DHR237 1.5X61.550431.45
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482897DHR237 2.5X62.545452.4
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482906DHR237 2.5X82.550452.4
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
70482915DHR237 0.2X20.24540.40.18
11,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
70482924DHR237 0.3X20.34540.60.28
11,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
70482940DHR237 6X206606125.8
11,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
70482949DHR237 0.4X20.44540.80.37
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
70482958DHR237 0.5X30.545410.46
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
70482967DHR237 0.2X1.50.24540.40.18
10,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
70482976DHR237 0.3X1.50.34540.60.28
10,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする