曜日別特売

無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル

無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル - NS(日進工具)

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。

用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30内容量1本
全7種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485146MLFH330 5XR5X1560554.7515
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70485155MLFH330 6XR6X2060665.720
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70485164MLFH330 6XR8X2060665.720
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70485180MLFH330 4XR4X1260443.812
10,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70485189MLFH330 3XR3X960332.859
10,000
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
70485198MLFH330 2XR2X650221.916
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
70485207MLFH330 1XR1X350110.953
9,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする