NS(日進工具)
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途
ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)
材質
超微粒子超硬合金
刃数
3枚刃
表面処理
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485216
MRBSH330 R0.1X0.3Xd4
45
4
0.15
0.18
0.1
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70485225
MRBSH330 R0.1X0.5Xd4
45
4
0.15
0.18
0.1
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70485234
MRBSH330 R0.15X0.5Xd4
45
4
0.2
0.28
0.15
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70485250
MRBSH330 R0.15X0.6Xd4
45
4
0.2
0.28
0.15
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70485259
MRBSH330 R0.15X0.75Xd4
45
4
0.2
0.28
0.15
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70485268
MRBSH330 R0.15X1Xd4
45
4
0.2
0.28
0.15
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70485277
MRBSH330 R0.2X0.5Xd4
45
4
0.3
0.37
0.2
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485286
MRBSH330 R0.2X0.8Xd4
45
4
0.3
0.37
0.2
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485295
MRBSH330 R0.2X1Xd4
45
4
0.3
0.37
0.2
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485320
MRBSH330 R0.25X1.5Xd4
45
4
0.35
0.46
0.25
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485304
MRBSH330 R0.25X1Xd4
45
4
0.35
0.46
0.25
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485338
MRBSH330 R0.3X1.5Xd4
45
4
0.45
0.56
0.3
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
70485329
MRBSH330 R0.3X1Xd4
45
4
0.45
0.56
0.3
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
70485347
MRBSH330 R0.3X2Xd4
45
4
0.45
0.56
0.3
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
70485365
MRBSH330 R0.5X2.5Xd4
45
4
0.75
0.95
0.5
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
70485356
MRBSH330 R0.5X2Xd4
45
4
0.75
0.95
0.5
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
70485374
MRBSH330 R0.5X3Xd4
45
4
0.75
0.95
0.5
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
70485390
MRBSH330 R0.75X3Xd4
45
4
1.1
1.45
0.75
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
70485399
MRBSH330 R0.75X4Xd4
45
4
1.1
1.45
0.75
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
70485435
MRBSH330 R1.5X6
60
6
2.5
2.85
1.5
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485444
MRBSH330 R1.5X8
60
6
2.5
2.85
1.5
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485460
MRBSH330 R1.5X10
60
6
2.5
2.85
1.5
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
70485408
MRBSH330 R1X3Xd4
45
4
1.5
1.94
1
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70485417
MRBSH330 R1X4Xd4
45
4
1.5
1.94
1
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70485426
MRBSH330 R1X6Xd4
45
4
1.5
1.94
1
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
70485469
MRBSH330 R2X8
65
6
3
3.8
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70485478
MRBSH330 R2X10
65
6
3
3.8
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70485487
MRBSH330 R2X12
65
6
3
3.8
2
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
70485496
MRBSH330 R3X10
65
6
6
5.7
3
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
70485505
MRBSH330 R3X15
65
6
6
5.7
3
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
70485514
MRBSH330 R3X20
65
6
6
5.7
3
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください