NS(日進工具)
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途
銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚刃
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全94種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
45
50
60
70
80
100
刃径D(Φmm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
4
6
シャンク径d(Φmm)
4
6
94種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481549
DRB230 R0.075X0.5
45
0.15
4
0.1
0.13
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
70481558
DRB230 R0.3X1
45
0.6
4
0.45
0.56
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
70481567
DRB230 R0.5X3
45
1
4
0.75
0.95
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
70481576
DRB230 R0.5X4
45
1
4
0.75
0.95
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
70481585
DRB230 R0.2X4
45
0.4
4
0.3
0.37
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
70481594
DRB230 R0.25X6
45
0.5
4
0.35
0.46
¥
10,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
70481610
DRB230 R0.05X0.3
45
0.1
4
0.07
0.085
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
70481619
DRB230 R0.075X1
45
0.15
4
0.1
0.13
¥
15,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
70481628
DRB230 R0.3X4
45
0.6
4
0.45
0.56
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481637
DRB230 R0.4X4
45
0.8
4
0.6
0.76
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481646
DRB230 R0.5X8
45
1
4
0.75
0.95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481655
DRB230 R0.5X10
45
1
4
0.75
0.95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481664
DRB230 R0.5X12
45
1
4
0.75
0.95
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481680
DRB230 R1X8
50
2
4
1.5
1.94
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481689
DRB230 R1X10
50
2
4
1.5
1.94
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481698
DRB230 R1X12
50
2
4
1.5
1.94
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481707
DRB230 R1X14
50
2
4
1.5
1.94
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481716
DRB230 R1X16
50
2
4
1.5
1.94
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481725
DRB230 R0.75X18
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481734
DRB230 R2X20
60
4
6
3
3.8
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481750
DRB230 R0.05X0.5
45
0.1
4
0.07
0.085
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
70481759
DRB230 R0.075X0.3
45
0.15
4
0.1
0.13
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
70481768
DRB230 R3X40
80
6
6
6
5.7
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481777
DRB230 R0.75X12
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481786
DRB230 R0.75X14
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481795
DRB230 R0.2X1.5
45
0.4
4
0.3
0.37
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70481804
DRB230 R0.2X2
45
0.4
4
0.3
0.37
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481820
DRB230 R0.25X4
45
0.5
4
0.35
0.46
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70481829
DRB230 R1.5X8
60
3
6
2.5
2.85
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70481838
DRB230 R1.5X10
60
3
6
2.5
2.85
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70481847
DRB230 R1.5X12
60
3
6
2.5
2.85
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
70481856
DRB230 R2X40
80
4
6
3
3.8
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
70481865
DRB230 R0.25X1
45
0.5
4
0.35
0.46
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70481874
DRB230 R0.25X1.5
45
0.5
4
0.35
0.46
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481890
DRB230 R0.1X0.75
45
0.2
4
0.15
0.18
¥
11,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
70481899
DRB230 R0.3X1.5
45
0.6
4
0.45
0.56
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481908
DRB230 R0.3X2
45
0.6
4
0.45
0.56
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481917
DRB230 R0.4X1.5
45
0.8
4
0.6
0.76
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481926
DRB230 R0.4X2
45
0.8
4
0.6
0.76
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481935
DRB230 R0.5X5
45
1
4
0.75
0.95
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481944
DRB230 R0.5X6
45
1
4
0.75
0.95
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481960
DRB230 R0.75X4
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
70481969
DRB230 R0.75X6
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70481978
DRB230 R0.75X16
50
1.5
4
1.1
1.45
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70481987
DRB230 R0.2X5
45
0.4
4
0.3
0.37
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
70481996
DRB230 R2X30
70
4
6
3
3.8
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70482005
DRB230 R3X20
70
6
6
6
5.7
¥
12,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
70482014
DRB230 R1.5X30
70
3
6
2.5
2.85
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
70482030
DRB230 R2X25
70
4
6
3
3.8
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70482039
DRB230 R3X50
100
6
6
6
5.7
¥
15,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ