曜日別特売

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。

用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5内容量1本
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70483229DHR237R 0.6XR0.02X20.64541.20.56
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483238DHR237R 0.6XR0.05X20.64541.20.56
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483247DHR237R 0.6XR0.1X20.64541.20.56
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483256DHR237R 2XR0.1X15250441.94
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483265DHR237R 2XR0.2X15250441.94
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483274DHR237R 2XR0.3X15250441.94
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483290DHR237R 2XR0.5X15250441.94
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483299DHR237R 2.5XR0.2X142.550452.4
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483308DHR237R 2.5XR0.5X142.550452.4
11,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483317DHR237R 0.4XR0.02X20.44540.80.37
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483326DHR237R 0.4XR0.05X20.44540.80.37
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483335DHR237R 0.4XR0.1X20.44540.80.37
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483344DHR237R 0.2XR0.02X1.50.24540.40.18
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483360DHR237R 0.2XR0.05X1.50.24540.40.18
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483369DHR237R 0.3XR0.02X1.50.34540.60.28
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483378DHR237R 0.3XR0.05X1.50.34540.60.28
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483387DHR237R 0.8XR0.02X80.85041.60.76
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483396DHR237R 0.8XR0.05X80.85041.60.76
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483405DHR237R 0.8XR0.1X80.85041.60.76
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483414DHR237R 3XR0.1X18360662.85
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483430DHR237R 3XR0.2X18360662.85
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483439DHR237R 3XR0.3X18360662.85
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483448DHR237R 3XR0.5X18360662.85
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483457DHR237R 4XR0.1X24460683.8
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483466DHR237R 4XR0.2X24460683.8
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483475DHR237R 4XR0.3X24460683.8
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483484DHR237R 4XR0.5X24460683.8
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483500DHR237R 4XR1X24460683.8
12,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
70483509DHR237R 1.5XR0.5X201.560431.45
11,800
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
70483518DHR237R 1XR0.05X5145420.95
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483527DHR237R 1XR0.1X5145420.95
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483536DHR237R 1XR0.2X5145420.95
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483545DHR237R 6XR0.5X306706125.8
14,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
70483554DHR237R 0.5XR0.02X40.545410.46
10,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483570DHR237R 0.5XR0.05X40.545410.46
10,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483579DHR237R 0.5XR0.1X40.545410.46
10,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
70483588DHR237R 1.5XR0.1X51.545431.45
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70483597DHR237R 1.5XR0.2X51.545431.45
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483606DHR237R 2XR0.1X20260441.94
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483615DHR237R 2XR0.2X20260441.94
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483624DHR237R 2XR0.3X20260441.94
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483640DHR237R 2XR0.5X20260441.94
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483649DHR237R 2.5XR0.2X202.560452.4
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483658DHR237R 2.5XR0.5X202.560452.4
11,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
70483667DHR237R 3XR0.1X24370662.85
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70483676DHR237R 3XR0.2X24370662.85
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70483685DHR237R 3XR0.3X24370662.85
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70483694DHR237R 4XR0.1X32470683.8
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70483710DHR237R 4XR0.2X32470683.8
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
70483719DHR237R 4XR0.3X32470683.8
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする