EMERSON(エマーソン)
ガソリン携行缶専用 キャップ
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278
EM-126/EM-127/EM-128
EM-145/EM-146/EM-147
1個入り
材質
アルミ/耐油ゴム
色
シルバー
質量(g)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481409
EM-268E
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください