曜日別特売

【名入れ】名入れうちわ(白骨) 100本 必勝(野球)

【名入れ】名入れうちわ(白骨) 100本 必勝(野球) - ジャンボ【名入れ】名入れうちわ(白骨) 100本 必勝(野球) - ジャンボ

夏のノベルティや応援グッズとして人気のポリうちわ。片面はお好きなデザインを選んで、もう片面に社名やご住所、イベント名・学校名などの名入れ印刷が可能です。

用途販促・イベントノベルティ、応援グッズ材質(骨)ポリプロピレン骨:白サイズジャンボ用紙コート紙110kg印刷フルカラー(両面オンデマンド4色印刷)デザインFIGHT(世界の国旗)、FIGHT(青空)、 never give up、VICTORY(グリーン)、VICTORY(レッド)、VICTORY(ネイビー)、Good Luck、必勝(だるま)、sports、必勝(野球)、サッカー、サッカー is PASSIONサービス分類名入れ内容量1セット(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481235-
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする