曜日別特売

水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20

水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20 - GARDENA(ガルデナ)

台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具
ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。
散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。

用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481436901024801
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする