GARDENA(ガルデナ)
カップリング付き横水栓 7330-20
屋内および屋外の単水栓
13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き
金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途
屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース
材質
鉄
質量(g)
225
適合サイズ
21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)10.8×3×10.5
流量調整方式
ハンドル上部を使用して、水量を調整
内容量
1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481445
901108701
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください