High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762886CDG1TN50TF-125Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762895CDG1TN50TF-125Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762904CDG1TN50TF-125Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762920CDG1TN50TF-125Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762929CDG1TN50TF-125Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762938CDG1TN50TF-125Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762947CDG1TN50TF-125Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762956CDG1TN50TF-125Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762965CDG1TN50TF-125Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762974CDG1TN50TF-125Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762990CDG1TN50TF-125Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76762999CDG1TN50TF-125Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763008CDG1TN50TF-125Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763017CDG1TN50TF-125Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763026CDG1TN50TF-125Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763035CDG1TN50TF-125Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763044CDG1TN50TF-125Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763060CDG1TN50TF-125Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763069CDG1TN50TF-125Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763078CDG1TN50TF-125Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763087CDG1TN50TF-125Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763096CDG1TN50TF-125Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763105CDG1TN50TF-125Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763114CDG1TN50TF-125Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763130CDG1TN50TF-125Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763139CDG1TN50TF-125Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763148CDG1TN50TF-125Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763157CDG1TN50TF-125Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763166CDG1TN50TF-125Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763175CDG1TN50TF-125Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763184CDG1TN50TF-125Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763200CDG1TN50TF-125Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763209CDG1TN50TF-125Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763218CDG1TN50TF-125Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763227CDG1TN50TF-125Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763236CDG1TN50TF-125Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763245CDG1TN50TF-125Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763254CDG1TN50TF-125Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,770
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763270CDG1TN50TF-125Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763279CDG1TN50TF-125Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763288CDG1TN50TF-125Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,420
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763297CDG1TN50TF-125Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763306CDG1TN50TF-125Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763315CDG1TN50TF-125Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,780
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763324CDG1TN50TF-125Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763340CDG1TN50TF-125Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763349CDG1TN50TF-125Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763358CDG1TN50TF-125Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763367CDG1TN50TF-125Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76763376CDG1TN50TF-125Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする