High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76774856CDG1TN50TF-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774865CDG1TN50TF-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774874CDG1TN50TF-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774890CDG1TN50TF-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774899CDG1TN50TF-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774908CDG1TN50TF-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774917CDG1TN50TF-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774926CDG1TN50TF-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774935CDG1TN50TF-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774944CDG1TN50TF-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774960CDG1TN50TF-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774969CDG1TN50TF-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774978CDG1TN50TF-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774987CDG1TN50TF-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76774996CDG1TN50TF-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775005CDG1TN50TF-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775014CDG1TN50TF-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775030CDG1TN50TF-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775039CDG1TN50TF-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775048CDG1TN50TF-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775057CDG1TN50TF-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775066CDG1TN50TF-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775075CDG1TN50TF-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775084CDG1TN50TF-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775100CDG1TN50TF-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775109CDG1TN50TF-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775118CDG1TN50TF-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775127CDG1TN50TF-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775136CDG1TN50TF-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775145CDG1TN50TF-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775154CDG1TN50TF-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775170CDG1TN50TF-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775179CDG1TN50TF-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775188CDG1TN50TF-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775197CDG1TN50TF-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775206CDG1TN50TF-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775215CDG1TN50TF-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775224CDG1TN50TF-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,770
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775240CDG1TN50TF-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775249CDG1TN50TF-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775258CDG1TN50TF-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,420
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775267CDG1TN50TF-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775276CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775285CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,780
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775294CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775310CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775319CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775328CDG1TN50TF-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775337CDG1TN50TF-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76775346CDG1TN50TF-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする