曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-200Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77929384CDG1DN50-200Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929400CDG1DN50-200Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929409CDG1DN50-200Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929418CDG1DN50-200Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929427CDG1DN50-200Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929436CDG1DN50-200Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929445CDG1DN50-200Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929454CDG1DN50-200Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929470CDG1DN50-200Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929479CDG1DN50-200Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929488CDG1DN50-200Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929497CDG1DN50-200Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929506CDG1DN50-200Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929515CDG1DN50-200Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929524CDG1DN50-200Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929540CDG1DN50-200Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929549CDG1DN50-200Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929558CDG1DN50-200Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929567CDG1DN50-200Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929576CDG1DN50-200Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929585CDG1DN50-200Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929594CDG1DN50-200Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929610CDG1DN50-200Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,250
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929619CDG1DN50-200Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929628CDG1DN50-200Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,670
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929637CDG1DN50-200Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,260
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929646CDG1DN50-200Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
26,840
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929655CDG1DN50-200Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929664CDG1DN50-200Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929680CDG1DN50-200Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929689CDG1DN50-200Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929698CDG1DN50-200Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929707CDG1DN50-200Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929716CDG1DN50-200Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929725CDG1DN50-200Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929734CDG1DN50-200Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929750CDG1DN50-200Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,990
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929759CDG1DN50-200Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,580
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929768CDG1DN50-200Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929777CDG1DN50-200Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929786CDG1DN50-200Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929795CDG1DN50-200Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929804CDG1DN50-200Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929820CDG1DN50-200Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929829CDG1DN50-200Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929838CDG1DN50-200Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929847CDG1DN50-200Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,740
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929856CDG1DN50-200Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,320
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929865CDG1DN50-200Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77929874CDG1DN50-200Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする