曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77134866CDG1FN63TN-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134875CDG1FN63TN-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134884CDG1FN63TN-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134900CDG1FN63TN-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134909CDG1FN63TN-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134918CDG1FN63TN-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134927CDG1FN63TN-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134936CDG1FN63TN-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134945CDG1FN63TN-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134954CDG1FN63TN-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134970CDG1FN63TN-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134979CDG1FN63TN-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134988CDG1FN63TN-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77134997CDG1FN63TN-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135006CDG1FN63TN-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135015CDG1FN63TN-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135024CDG1FN63TN-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135040CDG1FN63TN-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135049CDG1FN63TN-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,020
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135058CDG1FN63TN-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,940
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135067CDG1FN63TN-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135076CDG1FN63TN-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135085CDG1FN63TN-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135094CDG1FN63TN-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135110CDG1FN63TN-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135119CDG1FN63TN-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,600
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135128CDG1FN63TN-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135137CDG1FN63TN-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,990
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135146CDG1FN63TN-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135155CDG1FN63TN-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,500
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135164CDG1FN63TN-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135180CDG1FN63TN-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135189CDG1FN63TN-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135198CDG1FN63TN-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135207CDG1FN63TN-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,480
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135216CDG1FN63TN-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135225CDG1FN63TN-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135234CDG1FN63TN-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,920
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135250CDG1FN63TN-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,500
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135259CDG1FN63TN-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135268CDG1FN63TN-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135277CDG1FN63TN-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135286CDG1FN63TN-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135295CDG1FN63TN-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135304CDG1FN63TN-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135320CDG1FN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,160
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135329CDG1FN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,080
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135338CDG1FN63TN-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135347CDG1FN63TN-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77135356CDG1FN63TN-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする