ポリプロピレン容器

ポリプロピレン容器 - エスコ

ロープ付。内側面に容量を示すメモリ付。

材質PP質量(kg)3.42グリーン容量(L)77.9内寸(mm)Φ493×447圧縮荷重(kN[kgf])9.51サイズ(mm)Φ566×470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497405EA991AE-75
オープン
7,790
8,569(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする