エスコ
ポリエチレン板
材質
ペットエース(PET-G樹脂)
色
透明
熱変形温度(℃)
73
内容量
1セット(5枚)
注意
※脱エンビプラスチック素材です。強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。
※画像はEA440DX-111です。※脱エンビプラスチック素材です。強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。
※商品色は透明です
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70496364
EA440DX-101
0.5
300×450
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70496380
EA440DX-102
1.0
300×450
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496389
EA440DX-103
1.5
300×450
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496398
EA440DX-104
2.0
300×450
オープン
¥
5,650
¥
6,215
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496416
EA440DX-106
0.5
450×600
オープン
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496425
EA440DX-107
1.0
450×600
オープン
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496434
EA440DX-108
1.5
450×600
オープン
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496450
EA440DX-109
2.0
450×600
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496459
EA440DX-110
3.0
450×600
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496477
EA440DX-112
1.0
600×900
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70496486
EA440DX-113
1.5
600×900
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496495
EA440DX-114
2.0
600×900
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70496504
EA440DX-115
3.0
600×900
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長