ポータブル電源

ポータブル電源 - エスコ

付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。

仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A質量(kg)28.4出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W最大出力(W)4800出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A定格出力(W)2000騒音値(dB)53以下バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Wh充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)サイズ(mm)450×285×385(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A入力電圧AC100V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70496915EA812HB-62
オープン
328,000
360,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする