曜日別特売

モニタースタンド

モニタースタンド - エスコ

脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴つき(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。

材質スチール(ホワイトパールマイカ塗装)質量(kg)2.83ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167総耐荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497159EA954HD-7
オープン
5,280
5,808(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする