エスコ
ミニグリースガン
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)
120
ノズル長(mm)
100
吐出量(g/ストローク)
0.4
筒長(mm)
182
適合グリース
手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497414
EA991CD-201
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください