エスコ
マーキングテープ
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質
LDPE
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
91
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497448
EA983DB-51B
桃
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497457
EA983DB-52B
赤
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497466
EA983DB-53B
橙
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497475
EA983DB-54B
黄
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497484
EA983DB-55B
青
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497500
EA983DB-56B
緑
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497509
EA983DB-57B
白
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください