曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコミーティングテーブル - エスコ

アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。

材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定内容量1台
注意
※【お客様組立品】
※配線ボックスなしタイプです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497965EA954HC-821261500×900×720
オープン
81,400
89,540(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70497974EA954HC-82222.51200×900×720
オープン
73,200
80,520(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
70497990EA954HC-82323.51500×750×720
オープン
79,000
86,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70497999EA954HC-82420.51200×750×720
オープン
72,700
79,970(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする