エスコ
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック
寸法(mm)
車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)
150
模様
タイヤ:ジグザグ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497317
EA986CW-52
25
ハブ:75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497326
EA986CW-53
25
ハブ:75(内側寄り)
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
翌日出荷
返品不可
70497308
EA986CW-51
20
ハブ:75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください